2305-TVH-C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJoak1DOHhNREk1TXpRek1EWTBPRGcyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOVBVRVZPWDFCTVUxUkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk5MGU4NDdkYzY4NzdkOWQyMWU3NmUxMGU4MmIzYjk3ZGU5ZjE2OTM3NDI2MzQ2ZmE0NzBhNTc3M2U0M2Y2Njk
1140749 自调心球轴承 

FAG FAG

2305-TVH-C3

描述

FAG 2305-TV-C3 ; 轴承/调心球轴承

Self Aligning Ball Bearing; 25MM Bore; Shaft Mount; 62MM Outside Diameter; 24MM Inner Race Width; 24MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose

制造商部件号

FAG 2305-TV-C3

BDI部件号
1140749

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- IN 10

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801161169
重量 / Kilogram
0.334
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 4 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2305-TVH-C3
制造商内部编号
60369175
重量/磅
0.739
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 25MM Bore; Shaft Mount; 62MM Outside Diameter; 24MM Inner Race Width; 24MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
内圈宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
外圈宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新