2309 EM/C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmczWVM4eE1EYzJPVGN4TkRNeE5USTVOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUwRkNYME5aVEY5UFVFVk9YMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MDQ3MzUwYzkwZTIzYTUwNTI4YWE5YjdiZTE5MDJmOTY2ZGM1ZmVjY2I1Y2EwZDA3MWVhMTFkYzcyZDc5YTll
1418578 自调心球轴承 

SKF SKF

2309 EM/C3

描述

SKF 2309 EM/C3

Self Aligning Ball Bearing; 45MM Bore; Shaft Mount; 100MM Outside Diameter; 36MM Inner Race Width; 36MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose

制造商部件号

2309 EM/C3

BDI部件号
1418578

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316576621611
重量 / Kilogram
1.36
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 3 Deg | High Capacity Design
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2309 EM/C3
重量/磅
3.012
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 45MM Bore; Shaft Mount; 100MM Outside Diameter; 36MM Inner Race Width; 36MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外圈宽度
1.417 英寸 | 36 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
内圈宽度
1.417 英寸 | 36 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新