FAG
FAG
2322-M
FAG FAG
描述
FAG 2322-M
Self Aligning Ball Bearing; 110MM Bore; Shaft Mount; 240MM Outside Diameter; 80MM Inner Race Width; 80MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
2322-M
BDI部件号
1141752
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2322-M/p/1141752
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801486750
重量 / Kilogram
17.612
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 4 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2322-M
制造商内部编号
60460018
重量/磅
38.426
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 110MM Bore; Shaft Mount; 240MM Outside Diameter; 80MM Inner Race Width; 80MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
内圈宽度
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
外径
9.449 英寸 | 240 毫米
外圈宽度
3.15 英寸 | 80 毫米