1171880
Łożyska kulkowe wahliwe
INA
INA
210-XL-NPP-B
INA INA
Opis
INA 210-XL-NPP-B
Self Aligning Ball Bearing; 50MM Bore; Shaft Mount; 90MM Outside Diameter; 20MM Inner Race Width; 20MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Nr. katalogowy
210-XL-NPP-B
Nr kat. BDI
1171880
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-wahliwe/210-XL-NPP-B/p/1171880
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,43
UNSPSC
31171532
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
4012802803792
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Sposób Montażu
Shaft
Średnica Zewn. Cale
3.543
Średnica Zewn. Milimetry
90
Obudowa
2 Seals
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Koszyka
Polyamide
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Rzędów Kulek
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Self Aligning
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
1.08027
Długi Opis
Self Aligning Ball Bearing; 50MM Bore; Shaft Mount; 90MM Outside Diameter; 20MM Inner Race Width; 20MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
0,787 Cale | 20 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,787 Cale | 20 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież