https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-ACB1-OPEN-POLY-DB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJoak55OHhNRFV4TnpjNE1UYzNORE0yTmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMUJQVEZsZlJFSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzIzOTVjYTdkZTg5NTMzOTk2OWJjOGViMDRjY2EzMGI0M2M4YzkyZjZjNDljMTBkMzMwYzliYTg4MTYyOGUxMQ
22998462
Ferde hatásvonalú csapágyak
NSK
NSK
120BAR10STYNDBELP-01
NSK NSK
Leírás
NSK 120BAR10STYNDBELP-01
Angular Contact Ball Bearing; 120MM BORE; 180MM Outside Diameter; 54MM Width; Open; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 2 (1 Pair); Extra Light Preload; Duplex-Back to Back Mount
Anyagszám
120BAR10STYNDBELP-01
BDI anyagszám
22998462
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Ferde-hat%C3%A1svonal%C3%BA-csap%C3%A1gyak/120BAR10STYNDBELP-01/p/22998462
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171500
Súly / Kilogramm
5
EAN
0029176820830
Termékcsoport - BDI
B04270
tömítettség
Open
párosítható
Yes
Gördülő elem
Ball Bearing
futópályák száma szerint
Single Row
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Rögzítőgyűrű
No
Kosáranyag
Polyamide
hatásszög
30 Degree
Belső hézag
C0-Medium
Csapágyak száma
2 (1 Pair)
Előfeszítés
Extra Light
párosítható
Duplex-Back to Back
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Súly / LBS
11.023
Hosszú leírás
Angular Contact Ball Bearing; 120MM BORE; 180MM Outside Diameter; 54MM Width; Open; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 2 (1 Pair); Extra Light Preload; Duplex-Back to Back Mount
Furat
4,724 hüvelyk | 120 milliméter
Külső átmérő
7,087 hüvelyk | 180 milliméter
Szélesség
2,126 hüvelyk | 54 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés