SKF
SKF
309RDT1-1/2
SKF SKF
描述
SKF 309RDT1-1/2
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 50MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Phenolic Cage; 15 Degree; 2 (1 Pair)
制造商部件号
309RDT1-1/2
BDI部件号
662506
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/309RDT1-1-2/p/662506
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097741007924
重量 / Kilogram
1.08
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Phenolic
接触角
15 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
2 (1 Pair)
安装配组
Duplex-Tandem
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
309RDT1-1/2
重量/磅
2.374
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 50MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Phenolic Cage; 15 Degree; 2 (1 Pair)
宽度
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米