3201B-2RSTNC3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-ACB2-2SL-PL-B-TG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJobU5DOHhNRGcyTURVek1EVTVOemt4T0M5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUweGZVRXhmUWw5VVIxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyNTcxZDJkM2NhMmZhNjdkMWZmNzI1NzExZjhlYWVmN2QyOTY3ODgxMDc5Y2E5NTlhMDBhNTNlZGIxMDk2YjZi
17757633 角接触球轴承 

NSK NSK

3201B-2RSTNC3

描述

NSK 3201B-2RSTNC3

Angular Contact Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 15.9MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

3201B-2RSTNC3

BDI部件号
17757633

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 29

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176421396
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
25 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 15.9MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
宽度
0.626 英寸 | 15.9 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新