https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SHLD-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM4OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJneE55OHhNRFV3TnpBeE5UWTROREV5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUwaE1SRjlRVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUyODc5NmQ0ZjE4YjQyOTMwYTQxMjAzMWMyZjQ4ODdhM2U0NWU2YjBlOWJiZTU1ZjAyMGM2MTFjZjc5Zjg5NDg
15070289
Ložiská s kosouhlým stykom
NSK
NSK
3206B-2ZRTNG
NSK NSK
Popis
NSK 3206B-2ZRTNG
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.8MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
Katalógové číslo výrobcu
3206B-2ZRTNG
BDI #
15070289
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEisk%C3%A1-s-kosouhl%C3%BDm-stykom/3206B-2ZRTNG/p/15070289
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171531
Váha / Kilogram
0,296
Vnútorný priemer - palce
1.181
Vnútorný priemer – milimetre
30
Vonkajší priemer - palce
2.441
Vonkajší priemer – milimetre
62
Šírka – palce
0.937
Šírka – milimetre
23.8
Kryt
2 Metal Shields
Obrábanie
No
Točivý element
Ball Bearing
Počet radov guličiek
Double Row
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Maximálna kapacita/výplň
No
Poistný krúžok
No
Materiál klietky
Polyamide
Styčný uhol
25 Degree
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Počet ložísk
1 (Single)
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Glass Fibre Reinforced Cage
Kategória BDI
Angular Contact Ball Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.28
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Angular Contact
URL výrobcu
https://www.nsk.com
Dlhý popis
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.8MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov