3206JC3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUwNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJnMk15OHhNRGcyTURJNE1EUTBOekF3Tmk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMU5VVEY4elh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmUzMDQwOGQwNjQ0OTlhNDA4NjJhMTE2MmE1YzZmMDZhM2Q4MTQ4YjViNDA2MmI1MTgzNWM4ZGQ3ZWM4Y2Y2Yw
1185533 角接触球轴承 

NSK NSK

3206JC3

描述

NSK 3206JC3

Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.8MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 32 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

3206JC3

BDI部件号
1185533

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 2
BDI- 加拿大 5

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176035609
重量 / Kilogram
0.303
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
32 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
3206JC3
重量/磅
0.661
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.8MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 32 Degree; 1 (Single)
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
宽度
0.937 英寸 | 23.8 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新