https://www.bdiexpress.com/medias/INDROLXXXXXX-32082RS-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgwMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJnMU1DOHhNREU1TnpFMk1UVTBNVFkyTWk5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZNekl3T0RKU1UxOHdNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWVkOGYxOGMxOGI5MGUyOWYzYTY1Njg4ZmVmMzE3ZjMyNThkMGVmNWYwOWMxOWVlYjhlYTVkYmE5OTVkYzg5OQ
21474428
Łożyska kulkowe skośne
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
3208 2RS
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
Opis
ROLLWAY BEARING 3208 2RS
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
3208 2RS
Nr kat. BDI
21474428
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-sko%C5%9Bne/3208-2RS/p/21474428
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,526
UNSPSC
31171531
Grupa Produktowa BDI
B00152
EAN
0637410095144
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Średnica Zewn. Cale
3.15
Średnica Zewn. Milimetry
80
Szerokość w Calach
1.189
Szerokość w Milimetrach
30.2
Obudowa
2 Seals
Szlifowane
No
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Pierścień Zabezpieczający
No
Materiał Koszyka
Steel
Kąt Styku
30 Degree
Luz Wewnętrzny
CN-Normal
Ilość Łożysk
1 (Single)
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Angular Contact
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
1.16
Długi Opis
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież