3212 ATN9 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-PL-SNAP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmcxTXk4eE1EYzNNREl5TVRrNE9Ua3hPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDlQVUVWT1gxQk1YMU5PUVZCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxNjg0ZTRhODQ5OGRmNmZiZmQ4ZjhiMGI5M2EzMTdhNjc1MzljMGEyMTEwMzViYTk1NWYwOGUzOTNkMWNiNmM2
1414463 角接触球轴承 

SKF SKF

3212 ATN9

描述

SKF 3212 ATN9 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 36.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

SKF 3212 ATN9

BDI部件号
1414463

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 斯洛伐克 2

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570216578
重量 / Kilogram
1.29
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Glass Fibre Reinforced Cage
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
2.8417
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 36.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
宽度
1.437 英寸 | 36.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新