SKF
SKF
3311 DNRCBM
SKF SKF
描述
SKF 3311 DNRCBM
Angular Contact Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 49.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; Yes Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
3311 DNRCBM
BDI部件号
1260811
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3311-DNRCBM/p/1260811
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571251974
重量 / Kilogram
2.7
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
Yes
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
CB
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Split Inner Race | Normal Axial Internal Clearance
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
3311 DNRCBM
重量/磅
5.842
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 49.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; Yes Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
宽度
1.937 英寸 | 49.2 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米