![3312-B-2RSR-TVH-L055-C3](/medias/INDFAGBRGXXX-ACB2-2SL-POLY-3312-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnMll5OHhNRFV4TnpjMk16YzFNVGsyTmk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUweGZVRTlNV1Y4ek16RXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDlkMDk1MDJmMGI5YTVhOTRkZDE1ZmJhMDFmMzhlOWU3ZTQ5MmRhZDIyMTIwYmUzNzJiODI1NGU3OTIxOTYzMmE)
![3312-B-2RSR-TVH-L055-C3](/medias/INDFAGBRGXXX-ACB2-2SL-POLY-3312-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnMll5OHhNRFV4TnpjMk16YzFNVGsyTmk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUweGZVRTlNV1Y4ek16RXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDlkMDk1MDJmMGI5YTVhOTRkZDE1ZmJhMDFmMzhlOWU3ZTQ5MmRhZDIyMTIwYmUzNzJiODI1NGU3OTIxOTYzMmE)
21855841
Ložiská s kosouhlým stykom
FAG
FAG
3312-B-2RSR-TVH-L055-C3
FAG FAG
Popis
FAG 3312-B-2RSR-TVH-L055-C3
Angular Contact Ball Bearing; 60MM BORE; 130MM Outside Diameter; 54MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single); Heavy Preload
Katalógové číslo výrobcu
3312-B-2RSR-TVH-L055-C3
BDI #
21855841
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEisk%C3%A1-s-kosouhl%C3%BDm-stykom/3312-B-2RSR-TVH-L055-C3/p/21855841
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171531
Váha / Kilogram
2,8
EAN
4026677910967
Vnútorný priemer - palce
2.362
Vnútorný priemer – milimetre
60
Vonkajší priemer - palce
5.118
Vonkajší priemer – milimetre
130
Šírka – palce
2.126
Šírka – milimetre
54
Kryt
2 Seals
Obrábanie
No
Točivý element
Ball Bearing
Počet radov guličiek
Double Row
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Maximálna kapacita/výplň
No
Poistný krúžok
No
Materiál klietky
Polyamide
Styčný uhol
25 Degree
Vnútorná vôľa
C3-Loose
Počet ložísk
1 (Single)
Predpätie
Heavy
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Contact Seal
Kategória BDI
Angular Contact Ball Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.28
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Angular Contact
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Váha / libry
6.173
Dlhý popis
Angular Contact Ball Bearing; 60MM BORE; 130MM Outside Diameter; 54MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single); Heavy Preload
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov