https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SHLD-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmc1WVM4eE1EYzJPVE0xTURBd01EWTNNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTBoTVJGOVFUMHhaWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5YjAxZGY4ZmVmYTc2ZmI4ODBjYzdiYTc0MDA1YzBmODQ4NWU0NDQ4ZGIwNzRhNTM5ZjdmMzk4YTdlNTYxY2Zl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SHLD-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmc1WVM4eE1EYzJPVE0xTURBd01EWTNNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTBoTVJGOVFUMHhaWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5YjAxZGY4ZmVmYTc2ZmI4ODBjYzdiYTc0MDA1YzBmODQ4NWU0NDQ4ZGIwNzRhNTM5ZjdmMzk4YTdlNTYxY2Zl
INA
INA
3812-2Z
INA INA
描述
INA 3812-2Z ; 轴承/双列角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 78MM Outside Diameter; 14MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
3812-B-2RZ-TVH
BDI部件号
1172062
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3812-2Z/p/1172062
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802882155
重量 / Kilogram
0.151
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Metal Shields
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
25 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
38122Z
重量/磅
0.37
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 78MM Outside Diameter; 14MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
3.071 英寸 | 78 毫米