https://www.bdiexpress.com/medias/INDNCHBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJobFl5OHhNRFEzT1RFd056SXhNVEk1TkM5SlRrUk9RMGhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMU5VVEY5VFVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxMzM5NTA0YzZmMzViOThjYjI4MDBmMTc3NTdkMzk5YjE5NmU2ZDZiZGQ4ZjI1M2RiNmU2YzU3M2NhZmUxM2Vk
665739
Łożyska kulkowe skośne
NACHI
NACHI
5202NR
NACHI NACHI
Opis
NACHI 5202NR
Angular Contact Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 15.9MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 20 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
5202NR
Nr kat. BDI
665739
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-sko%C5%9Bne/5202NR/p/665739
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,068
UNSPSC
31171531
Grupa Produktowa BDI
B00152
EAN
4991893856699
Otwór Calowy
0.591
Otwór Metryczny
15
Średnica Zewn. Cale
1.378
Średnica Zewn. Milimetry
35
Szerokość w Calach
0.626
Szerokość w Milimetrach
15.9
Obudowa
Open
Szlifowane
No
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Pierścień Zabezpieczający
Yes
Materiał Koszyka
Steel
Kąt Styku
20 Degree
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Łożysk
1 (Single)
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Angular Contact
URL Producenta
https://www.nachiamerica.com
Numer Materiałowy producenta
5202 NR BNLS
Waga / LBS
0.15
Długi Opis
Angular Contact Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 15.9MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 20 Degree; 1 (Single)
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież