5203J https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJneE55OHhNRGcyTURVMU16VTJPREk0Tmk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMU5VVEY4MVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWVjNmUzODQ3OGJmZDM5MGIxYmFjZWNlMmI0NDY5NTVjNmVmNDA3OWU2N2QwZGY5ODRhZTYxYTFiNGYxZDU2Yg
1185865 角接触球轴承 

NSK NSK

5203J

描述

NSK 5203 ; 轴承/双列球轴承

Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 17.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

5203J

BDI部件号
1185865

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 6

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176011757
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
25 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5203J
重量/磅
0.198
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 17.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
宽度
0.689 英寸 | 17.5 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新