

CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
5219 C/3
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 5219 C/3
Angular Contact Ball Bearing; 95MM Bore; 170MM Outside Diameter; 55.6MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 35 degree; 1 (Single)
制造商部件号
5219 C/3
BDI部件号
216832
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5219-C-3/p/216832
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075117951
重量 / Kilogram
4.05
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
35 degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5219 C/3
重量/磅
8.929
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 95MM Bore; 170MM Outside Diameter; 55.6MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 35 degree; 1 (Single)
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
宽度
2.189 英寸 | 55.6 毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米