Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

5308-2RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJnNE5DOHhNRFV3TnpJd016RTBPVGcxTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUweGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMjE4NWE3NmRkNWRlNzAzOTJiN2ZmZWQ0NjEzMjExYTI5MTM3NGU5MmU3Yzk0ZTVkYjM4YzZjODQ1YmQ4ZjJk
18122541 Ferde hatásvonalú csapágyak 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

5308-2RS

Leírás

PT INTERNATIONAL 5308-2RS

Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 36.5MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)

Anyagszám

5308-2RS

BDI anyagszám
18122541

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171531
Súly / Kilogramm
1,048
EAN
0800675291938
Termékcsoport - BDI
B00152
tömítettség
2 Seals
párosítható
No
Gördülő elem
Ball Bearing
futópályák száma szerint
Double Row
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Rögzítőgyűrű
No
Kosáranyag
Steel
Belső hézag
C0-Medium
Csapágyak száma
1 (Single)
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.ptintl.com
Gyártói cikkszám
5308-2RS
Hosszú leírás
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 36.5MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)
Furat
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Külső átmérő
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Szélesség
1,437 hüvelyk | 36,5 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés