https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJoalpTOHhNRE0zTXpjM05ESXhNekUxTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUwaE1SRjlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMWM3MzBjOTBiODgxOGU1ODViZTE1YTkyYjE1ZGIyYjY2YzM5OGI0MjU4ZjBlNjhiYmUyOTVjODMwYWJjOGNk
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
5312-ZZ
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Popis
PT INTERNATIONAL 5312-ZZ
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 54MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)
Katalógové číslo výrobcu
5312-ZZ
BDI #
19419045
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEisk%C3%A1-s-kosouhl%C3%BDm-stykom/5312-ZZ/p/19419045
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171531
Váha / Kilogram
3,157
EAN
0080067529201
Vnútorný priemer - palce
2.362
Vnútorný priemer – milimetre
60
Vonkajší priemer - palce
5.118
Vonkajší priemer – milimetre
130
Šírka – palce
2.126
Šírka – milimetre
54
Kryt
2 Metal Shields
Obrábanie
No
Točivý element
Ball Bearing
Počet radov guličiek
Double Row
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Maximálna kapacita/výplň
No
Poistný krúžok
No
Materiál klietky
Steel
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Počet ložísk
1 (Single)
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Angular Contact Ball Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.28
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Angular Contact
URL výrobcu
https://www.ptintl.com
Číslo položky výrobcu
5312-ZZ
Dlhý popis
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 54MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov