Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

5315 B NR C/3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY3NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJoaVpTOHhNREF5T0RVME9ESTVNall6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMU5VVEY5VFVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MDkwN2EzMjA0OWI3ZWYzM2NjZWQ5Y2VjMDAzZDVhMWVkY2QzYzRiOGY3ODU0NjIxYmFmODkyYTA1NGE0OTgz
22134419 Ferde hatásvonalú csapágyak 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

5315 B NR C/3

Leírás

CONSOLIDATED BEARING 5315 B NR C/3

Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 68.3MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)

Anyagszám

5315 B NR C/3

BDI anyagszám
22134419

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
CONSOLIDATED BEARING
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171531
Súly / Kilogramm
6,16
EAN
0644075273121
Termékcsoport - BDI
B04270
tömítettség
Open
párosítható
No
Gördülő elem
Ball Bearing
futópályák száma szerint
Double Row
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Rögzítőgyűrű
Yes
Kosáranyag
Steel
hatásszög
25 Degree
Belső hézag
C3-Loose
Csapágyak száma
1 (Single)
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Angular Contact
A gyártó URL-je
https://consbrgs.com
Gyártói cikkszám
5315 B NR C/3
Súly / LBS
13.58
Hosszú leírás
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 68.3MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
Külső átmérő
6,299 hüvelyk | 160 milliméter
Furat
2,953 hüvelyk | 75 milliméter
Szélesség
2,689 hüvelyk | 68,3 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés