5318L1C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmc0Tnk4eE1EYzJPVFU1TVRjNU5UYzBNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDlQVUVWT1gwSlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlOWVlODNlN2I4MjhjODg1OGMwN2QzYzE5NWQyOGMzNzA3OTllNTdkNzI1MWVhNDM0ZDVhNWUzYjM2ODllY2U
17142936 角接触球轴承 

NTN NTN

5318L1C3

描述

NTN 5318L1C3

Angular Contact Ball Bearing; 90MM Bore; 190MM Outside Diameter; 73MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage; 25 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

5318L1C3

BDI部件号
17142936

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
0692314610848
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
25 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 90MM Bore; 190MM Outside Diameter; 73MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage; 25 Degree; 1 (Single)
宽度
2.874 英寸 | 73 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
7.48 英寸 | 190 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新