FAG
FAG
7316-B-XL-TVP-UO
FAG FAG
描述
FAG 7316-B-XL-TVP-UO ; 轴承/角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 80MM BORE; 170MM Outside Diameter; 39MM Width; Open; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single); Medium Preload; Universal Mount
制造商部件号
FAG 7316-B-XL-TVP-UO
BDI部件号
24300353
详情
516.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7316-B-XL-TVP-UO/p/24300353
单价(不含税)
¥516.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801207805
重量 / Kilogram
3.65
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
预加载
Medium
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Axial Clearance
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
8.047
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 80MM BORE; 170MM Outside Diameter; 39MM Width; Open; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single); Medium Preload; Universal Mount
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
宽度
1.535 英寸 | 39 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米