SB035XP0 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-STL-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJoaE9DOHhNREl6TlRNNE56TXhOREl3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMU5VVEY5VVUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMzBhMTdiZDFmMDY3ZDFjMTA0MjQ2NWRhNzkzNGQ3OWVjZTA5ZDM4NTkyMDA3YWFhZjNiNmViMDE0NDQzZDBk
22925317 角接触球轴承 

KAYDON KAYDON

SB035XP0

描述

KAYDON SB035XP0 ; 轴承/薄壁轴承

Angular Contact Ball Bearing; 3-1/2" Bore; 4-1/8" Outside Diameter; 5/16" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)

制造商部件号

SB035XP0

BDI部件号
22925317

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0662729463865
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
30 Degree | 4 Point
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Thin Section
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.27
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 3-1/2" Bore; 4-1/8" Outside Diameter; 5/16" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)
外径
4.125 英寸 | 104.775 毫米
宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新