1417049
Ferde hatásvonalú csapágyak
SKF
SKF
7206 BEP
SKF SKF
Leírás
7206 BEP ; CMIX-121/10
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Anyagszám
1210024290029002000
BDI anyagszám
1417049
Részletek
13151.84
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Ferde-hat%C3%A1svonal%C3%BA-csap%C3%A1gyak/7206-BEP/p/1417049
NETTÓ ÁR
13 152 Ft / db
25 292 Ft / db BDIExpress
25 292 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171531
Súly / Kilogramm
0,188
EAN
7316571410364
Termékcsoport - BDI
B00308
tömítettség
Open
párosítható
No
Gördülő elem
Ball Bearing
futópályák száma szerint
Single Row
Pontossági Osztály
ABEC 3 | ISO P6
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Rögzítőgyűrű
No
Kosáranyag
Polyamide
hatásszög
40 Degree
Belső hézag
C0-Medium
Csapágyak száma
1 (Single)
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
7206 BEP
Súly / LBS
0.414
Hosszú leírás
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Külső átmérő
2,441 hüvelyk | 62 milliméter
Szélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés