ZKLF2068-2RS-2AP-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2P-2SL-POLY-ZKLF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhqWWk4eE1EYzJPVEU1TVRRMk9UQTROaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbEJmTWxOTVgxQlBURmxmV2t0TVJsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxM2EzOWYwMjBjMzA4MGYzN2E0OTBkYzVmODQ4OGM5MjViMTE2NDM5ZmY4NGNmMWIwMzFkODZlYWU3N2QyMjQy
1178983 角接触球轴承 

INA INA

ZKLF2068-2RS-2AP-XL

描述

INA ZKLF2068-2RS-2AP-XL

Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 68MM Outside Diameter; 56MM Width; 2 Seals; Yes Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 2 (1 Pair)

制造商部件号

ZKLF2068-2RS-2AP-XL

BDI部件号
1178983

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4047643182966
重量 / Kilogram
1.14
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
Yes
保持架材料
Polyamide
接触角
60 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
2 (1 Pair)
安装配组
Duplex-Face to Face
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Fixing Holes | With Snap Ring Groove | Matched Pair Bearing
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
1.34482
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 68MM Outside Diameter; 56MM Width; 2 Seals; Yes Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 2 (1 Pair)
宽度
2.205 英寸 | 56 毫米
外径
2.677 英寸 | 68 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新