INA
INA
ZKLF2575-2Z-2AP-XL
INA INA
描述
INA ZKLF2575-2Z-2AP-XL
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 75MM Outside Diameter; 56MM Width; 2 Metal Shields; Yes Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 2 (1 Pair)
制造商部件号
ZKLF2575-2Z-2AP-XL
BDI部件号
1178990
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZKLF2575-2Z-2AP-XL/p/1178990
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 23 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802454185
重量 / Kilogram
1.38
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Metal Shields
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
Yes
保持架材料
Polyamide
接触角
60 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
2 (1 Pair)
安装配组
Duplex-Face to Face
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Fixing Holes | With Snap Ring Groove | Matched Pair Bearing
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
1.58733
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 75MM Outside Diameter; 56MM Width; 2 Metal Shields; Yes Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 2 (1 Pair)
宽度
2.205 英寸 | 56 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.953 英寸 | 75 毫米