17116467
Łożyska do opraw
COOPER BEARING
COOPER BEARING
02BC212EXAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
Opis
COOPER BEARING 02BC212EXAT
Cartridge Bearing; 2-3/4" Bore; 7" Outside Diameter; 5-1/2" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3.252" Length Thru Bore; Relubricatable; 02 B 212 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
Nr. katalogowy
02BC212EXAT
Nr kat. BDI
17116467
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/%C5%81o%C5%BCyska-do-opraw/02BC212EXAT/p/17116467
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
15,38
UNSPSC
31171535
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
7316579386678
Otwór Calowy
2.75
Otwór Metryczny
69.85
Średnica Zewn. Cale
7
Średnica Zewn. Milimetry
177.8
Sposób Montażu
Clamp Collar
Typ Obudowy
Cartridge Unit
Materiał Obudowy
Cast Iron
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Rozsuwny/Stały
Expansion
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
02 B 212
Uszczelnienia
Triple Lip Labyrinth
Inne Funkcje
Single Row | Split Roller | Heavy Duty | Aluminum Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Mounted Cartridge Units
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cartridge
URL Producenta
https://www.cooperbearings.com
Waga / LBS
30.8
Długi Opis
Cartridge Bearing; 2-3/4" Bore; 7" Outside Diameter; 5-1/2" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 3.252" Length Thru Bore; Relubricatable; 02 B 212 Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Expansion
Szerokość Obudowy Wkładu
5,5 Cale | 139,7 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,252 Cale | 82,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież