DODGE
DODGE
CYL-LT7-102
DODGE DODGE
描述
DODGE CYL-LT7-102
Cartridge Bearing; 1-1/8" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 15/16" Cartridge Housing Width; Press Fit; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Sleeve Bearing; 1-3/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; INS-LT7-102 Insert; Non-Expansion
制造商部件号
CYL-LT7-102
BDI部件号
241217
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CYL-LT7-102/p/241217
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475017775
重量 / Kilogram
1.31
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Press Fit
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Sleeve Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
No
轴承芯件号
INS-LT7-102
其它特点
Self Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
CYLLT7102
制造商内部编号
033963
重量/磅
2.9
详细描述
Cartridge Bearing; 1-1/8" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 15/16" Cartridge Housing Width; Press Fit; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Sleeve Bearing; 1-3/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; INS-LT7-102 Insert; Non-Expansion
内圈长
1.188英寸 | 30.175毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
壳体宽
0.938英寸 | 23.825毫米