TIMKEN
TIMKEN
LSM55BRHATL
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LSM55BRHATL
Cartridge Bearing; 55MM Bore; 134.95MM Outside Diameter; 104MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 60MM Length Thru Bore; Relubricatable; LSM55BR Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
LSM55BRHATL
BDI部件号
20349741
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/LSM55BRHATL/p/20349741
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992041661
重量 / Kilogram
3.7
Product Group - BDI
B04144
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSM55BR
密封
Triple Lip Labyrinth
其它特点
Single Row | Split Roller | Light Duty | Aluminum Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
8.14
详细描述
Cartridge Bearing; 55MM Bore; 134.95MM Outside Diameter; 104MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 60MM Length Thru Bore; Relubricatable; LSM55BR Insert; Triple Lip Labyrinth Seal; Non-Expansion
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
5.313 英寸 | 134.95 毫米
壳体宽
4.094英寸 | 104毫米
内圈长
2.362英寸 | 60毫米