756739
Y csapágyegységek
TIMKEN
TIMKEN
QMMC22J407SEB
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN QMMC22J407SEB
Cartridge Bearing; 4-7/16" Bore; 8-3/4" Outside Diameter; 4.27" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 5.53" Length Thru Bore; Relubricatable; 22222 Insert; Double Lip Contact Seal; Expansion
Anyagszám
QMMC22J407SEB
BDI anyagszám
756739
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Y-csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/QMMC22J407SEB/p/756739
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171535
Súly / Kilogramm
18,16
EAN
0883450079150
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Ház típusa
Cartridge Unit
Ház anyaga
Cast Steel
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Tágulási / nem tágulási
Expansion
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
22222
Tömítések
Double Lip Contact
Egyéb jellemzők
Double Row | Nitrile Rubber Seal
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Mounted Cartridge Units
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cartridge
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
40
Hosszú leírás
Cartridge Bearing; 4-7/16" Bore; 8-3/4" Outside Diameter; 4.27" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 5.53" Length Thru Bore; Relubricatable; 22222 Insert; Double Lip Contact Seal; Expansion
Hossz a furaton keresztül
5,53 hüvelyk | 140,462 milliméter
Ház belső szélessége
4,27 hüvelyk | 108,458 milliméter
Furat
4,438 hüvelyk | 112,725 milliméter
Külső átmérő
8,75 hüvelyk | 222,25 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés