19080607
álló csapágyházak és -egységek
COOPER BEARING
COOPER BEARING
01BCPS120MMEX
COOPER BEARING COOPER BEARING
Leírás
COOPER BEARING 01BCPS120MMEX
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 120MM Bore; 162MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 438MM Minimum Bolt Spacing; 462MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Steel; Expansion
Anyagszám
01BCPS120MMEX
BDI anyagszám
19080607
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/01BCPS120MMEX/p/19080607
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
Clamp Collar
Ház típusa
4 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Ház anyaga
Steel
Tágulási / nem tágulási
Expansion
Rögzítőcsavarok
24 Millimeter
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
01 B 120M
Tömítések
Triple Ring Labyrinth
Ház konfiguráció
2 Piece Split
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Medium Duty | Steel Pedestal
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 120MM Bore; 162MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 438MM Minimum Bolt Spacing; 462MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Steel; Expansion
Minimális csavartávolság
17,244 hüvelyk | 438 milliméter
Maximális csavartávolság
18,189 hüvelyk | 462 milliméter
Furat
4,724 hüvelyk | 120 milliméter
Hossz a furaton keresztül
6,142 hüvelyk | 156 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
17,7 hüvelyk | 449,6 milliméter
Magasság alaptól középig
6,375 hüvelyk | 162 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés