19080700
Blok Łożyska poduszki
COOPER BEARING
COOPER BEARING
01BCPS600EX
COOPER BEARING COOPER BEARING
Opis
COOPER BEARING 01BCPS600EX
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6" Bore; 7-1/8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 19" Minimum Bolt Spacing; 20" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Steel; Expansion
Nr. katalogowy
01BCPS600EX
Nr kat. BDI
19080700
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/01BCPS600EX/p/19080700
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
Otwór Calowy
6
Otwór Metryczny
152.4
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Clamp Collar
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Steel
Rozsuwny/Stały
Expansion
Śruby Mocujące
7/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
01 B 600
Uszczelnienia
Triple Ring Labyrinth
Konfiguracja Obudowy
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Medium Duty | Steel Pedestal
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6" Bore; 7-1/8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 19" Minimum Bolt Spacing; 20" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Steel; Expansion
Rozsraw Śrub
19,5 Cale | 495,3 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
6,875 Cale | 174,625 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
19 Cale | 482,6 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
7,125 Cale | 181 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
20 Cale | 508 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież