22989299
Blok Łożyska poduszki
COOPER BEARING
COOPER BEARING
01EBCSAFQ51670MEXAT
COOPER BEARING COOPER BEARING
Opis
COOPER BEARING 01EBCSAFQ51670MEXAT
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 70MM Bore; 88.9MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 244.475MM Minimum Bolt Spacing; 279.4MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Nr. katalogowy
01EBCSAFQ51670MEXAT
Nr kat. BDI
22989299
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/01EBCSAFQ51670MEXAT/p/22989299
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
19,77
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
7316579402026
Otwór Calowy
2.756
Otwór Metryczny
70
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Clamp Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Expansion
Śruby Mocujące
3/4 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
01E B 70M
Uszczelnienia
Triple Ring Labyrinth
Konfiguracja Obudowy
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Enhanced Medium Duty | Angled Pedestal Base
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
23.80993
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 70MM Bore; 88.9MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 244.475MM Minimum Bolt Spacing; 279.4MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Rozsraw Śrub
10,3 Cale | 261,6 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
11 Cale | 279,4 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
9,625 Cale | 244,475 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież