https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 02BCSAFQ528500GRAT
22990213 带座轴承 

COOPER BEARING COOPER BEARING

02BCSAFQ528500GRAT

描述

COOPER BEARING 02BCSAFQ528500GRAT

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5" Bore; 6" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 16" Minimum Bolt Spacing; 17-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

02BCSAFQ528500GRAT

BDI部件号
22990213

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316579402552
重量 / Kilogram
101.07
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
02 B 500
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Angled Pedestal Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
134.16907
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5" Bore; 6" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 16" Minimum Bolt Spacing; 17-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
6 英寸 | 152.4 毫米
内圈长
7.25英寸 | 184.15毫米
孔径
5 英寸 | 127 毫米
螺栓中心距名义尺寸
16 英寸 | 406.4 毫米
最小螺栓间距
16 英寸 | 406.4 毫米
最大螺栓间距
17.125 英寸 | 434.975 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新