60-01-0204 https://www.bdiexpress.com/medias/INDROYPBXXXX-BABBITT-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnM01TODVOVGt3TWpFNU5UY3hNak13TG1wd1p3fDc2OGQyMDU0YTVmY2JhZWJhZjI5MzY3ZDkyNWNhOWYzMmIxZGRkM2IxNjQ2ZmYyODY1NmM5YWEwNzllZjMyZjY
22490322 带座轴承 

ROYERSFORD FOUND&MAC ROYERSFORD FOUND&MAC

60-01-0204

描述

ROYERSFORD FOUND&MAC 60-01-0204

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/4" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

60-01-0204

BDI部件号
22490322

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ROYERSFORD FOUNDRY & MACHINE
最低订购量
重量 / Kilogram
4.535
Product Group - BDI
B04264
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Babbitt Insert Bearing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
10
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/4" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
5.3 英寸 | 134.6 毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
螺栓实际中心
5.3英寸 | 134.6毫米
底座到中心高度
2.125 英寸 | 54 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新