Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

CLTB205-25MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIPBXXXX-CLTB-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI1Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJnME9DODVOVGt3TWpBNE5qa3lNalUwTG1wd1p3fGEyNGYxZjIxZGQwY2QxYmI0YTg0ODkxYTQ0Mjk2NzUxYmMxMzM5Mjc2NjI0OWFkODZmMTEwOWNkNzg4ZTg1Nzc
18123483 álló csapágyházak és -egységek 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

CLTB205-25MM

Leírás

PT INTERNATIONAL CLTB205-25MM

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 25MM Bore; 36.5MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

Anyagszám

CLTB205-25MM

BDI anyagszám
18123483

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
0,8
EAN
0800675261146
Termékcsoport - BDI
M06110
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítési mód
Concentric Collar
Ház típusa
2 Bolt Tap Base Pillow Block
Gördülő elem
Ball Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
3/8 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
CL205-25MM
Tömítések
Single Lip Contact
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.ptintl.com
Gyári belső szám
CLTB205-25MM
Súly / LBS
1.7637
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 25MM Bore; 36.5MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Hossz a furaton keresztül
1,437 hüvelyk | 36,5 milliméter
Tényleges csavartávolság a középpontok között
2 hüvelyk | 52 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Magasság alaptól középig
1,438 hüvelyk | 36,5 milliméter
Furat
0,984 hüvelyk | 25 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés