CRPS-SS16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-CRPS-SS-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJobVlpOHhNRFEyTVRrMU1Ea3dNak13TWk5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZRMUpRVTE5VFUxOHlRa3hVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhMTZmYTBlMWFjMzM1NjY1ZDJhMWZkN2QwYTlhYjQ4ZDlmZDJjYWE4NzBjNzNhYzU2MjAwMDE5YmI5YTIyYTBj
27630832 带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

CRPS-SS16

描述

SEALMASTER CRPS-SS16

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 3-3/4" Minimum Bolt Spacing; 4-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion

制造商部件号

CRPS-SS16

BDI部件号
27630832

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461421796
重量 / Kilogram
0.862
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SS-16
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 3-3/4" Minimum Bolt Spacing; 4-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
1.438 英寸 | 36.5 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
最小螺栓间距
3.75 英寸 | 95.25 毫米
内圈长
1.375英寸 | 34.925毫米
最大螺栓间距
4.5 英寸 | 114.3 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新