SEALMASTER
SEALMASTER
ERPB 115-2
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER ERPB 115-2
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 6.31" Minimum Bolt Spacing; 7.19" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
ERPB 115-2
BDI部件号
351534
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/ERPB-115-2/p/351534
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288481096
重量 / Kilogram
6.765
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
ERCI-115
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
ERPB 115-2
制造商内部编号
550796
重量/磅
14.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 6.31" Minimum Bolt Spacing; 7.19" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最小螺栓间距
6.31 英寸 | 160.274 毫米
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.8 英寸 | 172.7 毫米
最大螺栓间距
7.19 英寸 | 182.626 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米