HCLP209-26 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEBCPBXXXX-HCLP-2BLT-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnNE5TODVOakV5TXpJNE5qazNPRGcyTG1wd1p3fGZiZjViYTNhNzZlMjM4MjQxNjk4NzE5ZmJiNjk1MzVlYWFjYjAwNTI2NjUzNGQ2YjViNzA0ZDhmNWY5MDAzOTM
21488808 带座轴承 

EBC EBC

HCLP209-26

描述

EBC HCLP209-26

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-5/8" Bore; 2.06" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

HCLP209-26

BDI部件号
21488808

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
EBC
制造商名称
EBC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
HC209-26
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Low Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
6.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-5/8" Bore; 2.06" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
内圈长
2.217英寸 | 56.3毫米
底座到中心高度
2.06 英寸 | 52.4 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.8 英寸 | 147.3 毫米
螺栓实际中心
5.75英寸 | 146.05毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新