18126848
Ložiskové domce s ložiskom
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
HCP218-90MM
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Popis
PT INTERNATIONAL HCP218-90MM
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 90MM Bore; 101.6MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Katalógové číslo výrobcu
HCP218-90MM
BDI #
18126848
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/HCP218-90MM/p/18126848
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
4,309
EAN
0800675087975
Vnútorný priemer - palce
3.543
Vnútorný priemer – milimetre
90
Výška od základne po stred – palce
4
Výška od základne po stred – milimetre
101.6
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
10.6
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
269.2
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Eccentric Collar
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
2.736
Dĺžka cez dieru – milimetre
69.5
Veľkosť vnútorného priemeru – palce
10.3
Veľkosť vnútorného priemeru – milimetre
262
Montážne skrutky
22 Millimeter
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
HC218-90MM
Tesnenia
Single Lip Contact
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row | Silver Series | Steel Cage
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.ptintl.com
Váha / libry
9.5
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 90MM Bore; 101.6MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov