INA RASEY60-N https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAPBXXXX-RASEY-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJneU5pOHhNREEzTmpJMk1EWTJNek15Tmk5SlRrUkpUa0ZRUWxoWVdGaGZVa0ZUUlZsZk1rSk1WRjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8MTMyZjU3YzczNWMxZThjYzZhODY1NWE0NGE1NDM4M2JhNGMxYmIwZGFlOWFjODZjNmFmOGQ0ODY0YTM2MmEzZg
1182228 带座轴承 

INA INA

INA RASEY60-N

描述

INA RASEY60-XL-N ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 70MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 177MM Minimum Bolt Spacing; 201.5MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

INA RASEY60-XL-N

BDI部件号
1182228

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802802818
重量 / Kilogram
4.42
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GYE60KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RASEY60
重量/磅
12.35
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 70MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 177MM Minimum Bolt Spacing; 201.5MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米
最大螺栓间距
7.933 英寸 | 201.5 毫米
最小螺栓间距
6.969 英寸 | 177 毫米
底座到中心高度
2.756 英寸 | 70 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.4 英寸 | 188 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新