18143827
Blok Łożyska poduszki
REXNORD
REXNORD
KA2104
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD KA2104
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
KA2104
Nr kat. BDI
18143827
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/KA2104/p/18143827
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,452
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0698210638269
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
1/2 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
2104U
Uszczelnienia
Light Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | Single Collar
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
KA2104
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6863826
Waga / LBS
5.4
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
4,8 Cale | 121,9 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Rozsraw Śrub
4,8 Cale | 121,9 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,688 Cale | 68,275 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież