TIMKEN
TIMKEN
MSE715BXHSAFQAKPS
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN MSE715BXHSAFQAKPS
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-15/16" Bore; 12" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Nr. katalogowy
MSE715BXHSAFQAKPS
Nr kat. BDI
21955829
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/MSE715BXHSAFQAKPS/p/21955829
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0013992071910
Otwór Calowy
7.938
Otwór Metryczny
201.625
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Clamp Collar
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Expansion
Śruby Mocujące
30 Millimeter
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
MSE715BX
Uszczelnienia
Kevlar Packing
Konfiguracja Obudowy
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Medium Duty | With Angled Split Support
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
716.4
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-15/16" Bore; 12" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Rozsraw Śrub
20 Cale | 508 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
20 Cale | 508 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
12 Cale | 305 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
6,142 Cale | 156 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież