NAP 204-12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPBXXXX-NAP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJobFlTODVPREExTlRjNU9EUTFOall5TDBsT1JGaFlXRkJDV0ZoWVdGOU9RVkJmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmYThlYWMzZDVjMDBmYjYyNDQzNDY2MDUzMDY2OTM1OGMwOTI3YWE0NjVjMWY5NWZmZjBjYWFlMWIzZjEwMjEz
18135181 带座轴承 

RINGBALL RINGBALL

NAP 204-12

描述

RINGBALL NAP 204-12

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

NAP 204-12

BDI部件号
18135181

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

分类
品牌
制造商名称
RINGBALL
最低订购量
EAN条码
0623647375845
重量 / Kilogram
0.77
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
NA204-12
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
1.713英寸 | 43.5毫米
螺栓实际中心
3.8英寸 | 96.5毫米
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.8 英寸 | 96.5 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新