353484
Blok Łożyska poduszki
SEALMASTER
SEALMASTER
NPL-13C
SEALMASTER SEALMASTER
Opis
SEALMASTER NPL-13C
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 13/16" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 3-7/8" Minimum Bolt Spacing; 4-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
NPL-13C
Nr kat. BDI
353484
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/NPL-13C/p/353484
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,908
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0662461022849
Otwór Calowy
0.813
Otwór Metryczny
20.65
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
3/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
2-013C
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Low Base
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
NPL-13C
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
703553
Waga / LBS
2
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 13/16" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 3-7/8" Minimum Bolt Spacing; 4-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Minimalny Rozstaw Śrub
3,875 Cale | 98,425 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
1,311 Cale | 33,3 Milimetry
Rozsraw Śrub
4,1 Cale | 104,1 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
4,375 Cale | 111,125 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież