P2B 107-SRB-SRE https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-2BLT-P2B-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJoa015OHhNREl5TlRjNE1qazBOemczTUM5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5UU1rSmZSVU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZkODliODRiYjM3NzRhOTJjYTEzNDc4M2Y2NjNmN2ViMjI1NDQyZmFiMzFjMzhmODU2ZTk0YWYzYjE0NWMyY2Q
24431943 带座轴承 

SKF SKF

P2B 107-SRB-SRE

描述

SKF P2B 107-SRB-SRE

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 4-11/16" Minimum Bolt Spacing; 5-5/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

P2B 107-SRB-SRE

BDI部件号
24431943

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316579141222
重量 / Kilogram
3.2
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
476208-107 C
密封
Trigard
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 4-11/16" Minimum Bolt Spacing; 5-5/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最小螺栓间距
4.688 英寸 | 119.075 毫米
最大螺栓间距
5.313 英寸 | 134.95 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.4 英寸 | 137.2 毫米
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新