P2B 203-SRB-CLE https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-2BLT-P2B-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJoak5TOHhNREl5TlRjNE1qVTFORFkxTkM5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5UU1rSmZRME5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZhZDU5MTA2Y2VkM2VmOTNjNDM3ZWIwZjQ5OGVlMzgxMjE3MmM2MjFiMzk4MGM1M2RiOWQzY2MzYWQyOTFjNzI
24432035 带座轴承 

SKF SKF

P2B 203-SRB-CLE

描述

SKF P2B 203-SRB-CLE

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Stepped Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 6-7/16" Minimum Bolt Spacing; 7-1/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

P2B 203-SRB-CLE

BDI部件号
24432035

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316579141789
重量 / Kilogram
5.39
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Stepped Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
ABSY 475211-203
密封
Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Con Centra Sleeve
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
12
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Stepped Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 6-7/16" Minimum Bolt Spacing; 7-1/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
最小螺栓间距
6.438 英寸 | 163.525 毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
最大螺栓间距
7.063 英寸 | 179.4 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.8 英寸 | 172.7 毫米
内圈长
2.344英寸 | 59.538毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新