DODGE
DODGE
P2B-S2-107R
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-S2-107R
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 4-13/16" Minimum Bolt Spacing; 5-13/64" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-S2-107R
BDI部件号
247077
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-S2-107R/p/247077
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 12 |
BDI- 加拿大 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475305827
重量 / Kilogram
2.63
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-S2-107R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Springlok Collar With 65 Deg Set Screw Mounting
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-S2-107R
制造商内部编号
070273
重量/磅
5.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 4-13/16" Minimum Bolt Spacing; 5-13/64" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
最大螺栓间距
5.203 英寸 | 132.156 毫米
内圈长
2.531英寸 | 64.3毫米
最小螺栓间距
4.813 英寸 | 122.25 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.4 英寸 | 137.2 毫米