DODGE
DODGE
P2B-SCH-115-E
DODGE DODGE
描述
DOD P2B-SCH-115-E ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6" Minimum Bolt Spacing; 7-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
DOD P2B-SCH-115-E
BDI部件号
259183
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-SCH-115-E/p/259183
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475889310
重量 / Kilogram
4.46
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SCH-115-E
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | High Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-SCH-115-E
制造商内部编号
126407
重量/磅
9.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6" Minimum Bolt Spacing; 7-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最大螺栓间距
7.5 英寸 | 190.5 毫米
最小螺栓间距
6 英寸 | 152.4 毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.8 英寸 | 172.7 毫米