P2B511-ISN-050MFR https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-ISNPB-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnMVpDOHhNRFF5TWpRME5URTNPRGt4TUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZTVk5PVUVKZk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2ViZGViZTA3MzQ0ODBmNDBlYmMyOGNhOGFhNjM3NTdkYzBlOTQ1MmU2ZmFhN2I1MWY5Nzk2ZTkwZDA2MDg5NQ
247476 带座轴承 

DODGE DODGE

P2B511-ISN-050MFR

描述

DODGE 071004 ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 70MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 190MM Minimum Bolt Spacing; 215.9MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

DODGE 071004

BDI部件号
247476

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475325122
重量 / Kilogram
4.85
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22210
密封
Trident Rubbing
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B511-ISN-050MFR
制造商内部编号
071004
重量/磅
10.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 70MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 190MM Minimum Bolt Spacing; 215.9MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
7.48 英寸 | 190 毫米
底座到中心高度
2.756 英寸 | 70 毫米
最大螺栓间距
8.5 英寸 | 215.9 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8 英寸 | 203.2 毫米
内圈长
2.858英寸 | 72.6毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新